Infineon 2チャンネル ローサイドスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 49237345 品番 BTS3134NHUMA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様電源スイッチの種類:ローサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:100mΩ 、 出力数:2 、 電圧:-0.2 → 10V 、 電流:3A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 ピン数:3 + Tab 、 寸法:6.5 x 3.5 x 1.6mm 、 長さ:6.5mm 、 幅:3.5mm 、 高さ:1.6mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 HITFETスマートローサイド電源スイッチ、Infineon. HITFET車載スマートローサイドスイッチシリーズは、ESD、加熱、短絡、過負荷状況からの保護を内蔵しています。HITFETファミリは、最大480 mΩのスイッチオン抵抗を備え、RDSonにスケールできます。. 診断又は、ラッチ及び再開保護 簡単に交換可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする