内容量1袋(10個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:10.6 A●最大ドレイン-ソース間電圧:550 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:380 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3.5V●最低ゲートしきい値電圧:2.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V●パッケージタイプ:TO-220●実装タイプ:スルーホール●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:73 W●1チップ当たりのエレメント数:1●Infineon CoolMOS? CEパワーMOSFET
注文コード49244397
品番IPP50R380CEXKSA1