BSC026N08NS5ATMA1 Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON 49245237

Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(5000個) 仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:100 A●最大ドレイン-ソース間電圧:80 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:2.6 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3.8V●最低ゲートしきい値電圧:2.2V●最大ゲート-ソース間電圧:20 V●パッケージタイプ:TDSON●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:156 W●標準ターンオフ遅延時間:47 ns 注文コード49245237 品番BSC026N08NS5ATMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など1453種類から選べます 他の種類を見る
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:100 A●最大ドレイン-ソース間電圧:80 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:2.6 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3.8V●最低ゲートしきい値電圧:2.2V●最大ゲート-ソース間電圧:20 V●パッケージタイプ:TDSON●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:156 W●標準ターンオフ遅延時間:47 ns

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする