内容量1袋(10個)
仕様チャンネルタイプ:N 最大連続ドレイン電流:100 、 最大ドレイン-ソース間電圧:60 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:0.0042 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 、 パッケージタイプ:TDSON 実装タイプ:表面実装 トランジスタ構成:シングル チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:パワーMOS(TM)ET 最大パワー消費:83 、 動作温度 Max:+150 、 Infineon OptiMOS(TM)5パワーMOS(TM)ET
注文コード49245395
品番BSC028N06NSATMA1