画像準備中

Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(75個) 仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:100 A、211 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:40 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:1.98 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:3.9V 、 最低ゲートしきい値電圧:2.2V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:IPAK (TO-251) 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:163 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 COOLiRFET?パワーMOSFET、Infineon. 自動車用に認可された、Infineonの COOLiRFET? パワーMOSFETは、オン抵抗(RDS(on))と導電損失が非常に低く抑えられているので、高電流信号を非常に効率よく高速にスイッチングすることができます。 これらの製品は、耐久性の高いアバランシェ性能、低い導電損失、高速なスイッチング速度、175 ℃の最大ジャンクション温度を備えているので、過酷な信号環境において高い効率、電力密度、及び信頼性を発揮します。 注文コード49245499 品番AUIRFU8405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など1453種類から選べます 他の種類を見る
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:100 A、211 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:40 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:1.98 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:3.9V 、 最低ゲートしきい値電圧:2.2V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:IPAK (TO-251) 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:163 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 COOLiRFET?パワーMOSFET、Infineon. 自動車用に認可された、Infineonの COOLiRFET? パワーMOSFETは、オン抵抗(RDS(on))と導電損失が非常に低く抑えられているので、高電流信号を非常に効率よく高速にスイッチングすることができます。 これらの製品は、耐久性の高いアバランシェ性能、低い導電損失、高速なスイッチング速度、175 ℃の最大ジャンクション温度を備えているので、過酷な信号環境において高い効率、電力密度、及び信頼性を発揮します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする