内容量1セット(2個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:100 A、211 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:40 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:1.98 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:3.9V 、 最低ゲートしきい値電圧:2.2V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:IPAK (TO-251) 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:163 W 、 標準入力キャパシタンス @ Vds:5171 pF @ 25 V 、 COOLiRFET(TM)パワーMOSFET、Infineon. 自動車用に認可された、Infineonの COOLiRFET(TM) パワーMOSFETは、オン抵抗(RDS(on))と導電損失が非常に低く抑えられているので、高電流信号を非常に効率よく高速にスイッチングすることができます。 これらの製品は、耐久性の高いアバランシェ性能、低い導電損失、高速なスイッチング速度、175 ℃の最大ジャンクション温度を備えているので、過酷な信号環境において高い効率、電力密度、及び信頼性を発揮します。
注文コード49245508
品番AUIRFU8405