内容量1セット(50個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:11 A●最大ドレイン-ソース間電圧:650 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:380 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3.9V●最低ゲートしきい値電圧:2.1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:TO-220FP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOS(TM)ET●最大パワー消費:33 W●1チップ当たりのエレメント数:1●Infineon CoolMOS(TM)C3パワーMOS(TM)ET
注文コード49245779
品番SPA11N60C3XKSA1