内容量1セット(50個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:11 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:800 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:450 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:3.9V 、 最低ゲートしきい値電圧:2.1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:TO-220FP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:41 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 Infineon CoolMOS(TM)C3パワーMOSFET
注文コード49245806
品番SPA11N80C3XKSA1