内容量1リール(4000個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:120 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:600 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:45 Ω●最大ゲートしきい値電圧:2.3V●最低ゲートしきい値電圧:1.3V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1.8 W●標準入力キャパシタンス @ Vds:100 pF @ 25 V●Infineon SIPMOSR NチャンネルMOSFET
注文コード49246549
品番BSP125H6433XTMA1