内容量1袋(2個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:129 A●最大ドレイン-ソース間電圧:135 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:8.4 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:TO-220AB●実装タイプ:スルーホール●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:441 W●長さ:10.67mm●StrongIRFET?パワーMOSFET、Infineon. Infineon製の StrongIRFET ファミリは、R DS (on)を低くし、電流通過能力を高くするように最適化されています。 このポートフォリオは、性能と堅牢性が必要となるモータドライブ、電動工具、インバータ、バッテリ管理を含む低周波用途に最適な優れたゲート特性、アバランシェ特性、動的dv/dt耐久性を発揮します。
注文コード49246646
品番IRF135B203