内容量1セット(50個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:129 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:135 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:8.4 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:4V 、 最低ゲートしきい値電圧:2V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:TO-220AB 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:441 W 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 StrongIRFET(TM)パワーMOSFET、Infineon. Infineon製の StrongIRFET ファミリは、R DS (on)を低くし、電流通過能力を高くするように最適化されています。 このポートフォリオは、性能と堅牢性が必要となるモータドライブ、電動工具、インバータ、バッテリ管理を含む低周波用途に最適な優れたゲート特性、アバランシェ特性、動的dv/dt耐久性を発揮します。
注文コード49246655
品番IRF135B203