内容量1セット(50個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:13 A●最大ドレイン-ソース間電圧:550 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:250 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3.5V●最低ゲートしきい値電圧:2.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V●パッケージタイプ:I2PAK (TO-262)●実装タイプ:スルーホール●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:33 W●幅:4.4mm●Infineon CoolMOS?CPパワーMOSFET
注文コード49246689
品番IPI50R250CPXKSA1