内容量1セット(10個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:13 A●最大ドレイン-ソース間電圧:200 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:235 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:5.5V●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V●パッケージタイプ:IPAK (TO-251)●実装タイプ:スルーホール●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:110 W●標準ターンオフ遅延時間:17 ns●NチャンネルパワーMOSFET 150 → 600 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
注文コード49246716
品番IRFU13N20DPBF