SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)28 注文コード49246741 品番SMS16UU-OP
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,154
販売価格(税別)
3,776
この商品は寸法dなど141種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)26.5 寸法L(mm)37 寸法W(mm)1.6 寸法d(mm)28 寸法d1(mm)27 寸法dr(mm)16 寸法h(mm)11 形状開放形 軸径(Φmm)16 材質(保持器)ステンレス 材質(本体)ステンレス シール両シール 寸法θ°80° ボール条列3 基本静定格荷重Co(N)1180 基本動定格荷重C(N)774

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49246145
2019-08-10
用途:
産業用機械の修理

今回メーカ純正品の、簡易的な刃物研磨機のレール用ベアリングの交換部品として使用しました。このようなベアリングがあるのをはじめて知りました。交換も簡単で、交換後は問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする