内容量1袋(3個)
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:13 A、最大ドレイン-ソース間電圧:550 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:250 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:3.5V、最低ゲートしきい値電圧:2.5V、最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V、パッケージタイプ:TO-247、実装タイプ:スルーホール、トランジスタ構成:シングル、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:114 W、シリーズ:CoolMOS CP、Infineon CoolMOS(TM)CPパワーMOSFET
注文コード49246829
品番IPW50R250CPFKSA1