内容量1リール(5000個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:13 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:150 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:91 mΩ 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:TSDSON 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:38 W 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 Infineon OptiMOS?3パワーMOSFET、100 V以上
注文コード49246899
品番BSZ900N15NS3GATMA1