内容量1袋(10個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:13 A●最大ドレイン-ソース間電圧:150 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:0.091 Ω●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:TSDSON●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:38 W●標準ターンオフ遅延時間:8 ns●Infineon OptiMOS?3パワーMOSFET、100 V以上
注文コード49246908
品番BSZ900N15NS3GATMA1