内容量1セット(50個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:13.8 A●最大ドレイン-ソース間電圧:650 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:280 mΩ●最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V●パッケージタイプ:TO-220●実装タイプ:スルーホール●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:32 W●シリーズ:CoolMOS P6●Infineon CoolMOS?E6 / P6シリーズパワーMOSFET. Infineon のCoolMOS ? E6及びP6シリーズのMOSFETです。 これらのデバイスは非常に効率が高く、力率補正(PFC)、照明、コンシューマデバイスだけでなく、太陽発電、通信、サーバーなど各種の用途で使用できます。
注文コード49247039
品番IPA60R280P6XKSA1