内容量1セット(50個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:13.8 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:700 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:280 mΩ 、 最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V 、 パッケージタイプ:TO-220 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:104 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 Infineon CoolMOS(TM)E6 / P6シリーズパワーMOSFET. Infineon のCoolMOS(TM) E6及びP6シリーズのMOSFETです。 これらのデバイスは非常に効率が高く、力率補正(PFC)、照明、コンシューマデバイスだけでなく、太陽発電、通信、サーバーなど各種の用途で使用できます。
注文コード49247048
品番IPP65R280E6XKSA1