※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMP16R SMP-R スライドロータリーブッシュ(ピロー形) NB(日本ベアリング) 49247274 SMP16R SMP-R スライドロータリーブッシュ(ピロー形) NB(日本ベアリング) 49247274

SMP-R スライドロータリーブッシュ(ピロー形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49247274 品番SMP16R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール 軸径(Φmm)16 タイプシングル シールシールなし 寸法L(mm)37 寸法F(mm)53 寸法E(mm)27.5 寸法B(mm)35 寸法C(mm)29 寸法W(mm)55 許容回転数(min-1[r.p.m])250 寸法P(mm)32 寸法M(mm)40 寸法G(mm)10 寸法h(mm)29 寸法S1(mm)7(M5用) 寸法S2(mm)M5 基本静定格荷重Co(N)882 基本動定格荷重C(N)451

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする