内容量1セット(50個)
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:15A、最大ドレイン-ソース間電圧:650V、最大ドレイン-ソース間抵抗:280mΩ、最大ゲートしきい値電圧:3.9V、最低ゲートしきい値電圧:2.1V、最大ゲート-ソース間電圧:-20V/+20V、パッケージタイプ:TO-220FP、実装タイプ:スルーホール、ピン数:3、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:34W、動作温度Min:-55℃、InfineonCoolMOS(TM)C3パワーMOSFET
注文コード49247565
品番SPA15N60C3XKSA1