内容量1袋(4個)
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:15 A、最大ドレイン-ソース間電圧:900 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:760 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:3.5V、最低ゲートしきい値電圧:2.5V、最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V、パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)、実装タイプ:表面実装、ピン数:3、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:208 W、高さ:4.57mm、Infineon CoolMOS(TM)C3パワーMOSFET
注文コード49247617
品番IPB90R340C3ATMA1