内容量1セット(80個)
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:15.1 A、最大ドレイン-ソース間電圧:700 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:400 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:3.5V、最低ゲートしきい値電圧:2.5V、最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V、パッケージタイプ:IPAK (TO-251)、実装タイプ:スルーホール、ピン数:3、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:118 W、順方向ダイオード電圧:0.9V、Infineon CoolMOS(TM) CEパワーMOSFET
注文コード49247644
品番IPS65R400CEAKMA1