内容量1リール(2500個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:15.1 A●最大ドレイン-ソース間電圧:700 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:400 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3.5V●最低ゲートしきい値電圧:2.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:118 W●標準ターンオフ遅延時間:57 ns●Infineon CoolMOS? CEパワーMOSFET
注文コード49247669
品番IPD65R400CEAUMA1