内容量1袋(8個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:150 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:4.5 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.3V●最低ゲートしきい値電圧:1.4V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:140 W●標準ターンオフ遅延時間:21 ns●NチャンネルパワーMOSFET 30 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイスが含まれています。 さらに、ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計の課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
注文コード49247723
品番IRL7833STRLPBF