INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:16 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:8.7 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.25V●最低ゲートしきい値電圧:1.35V●最大ゲート-ソース間電圧:±20 V●パッケージタイプ:SO●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2.5 W●長さ:5mm
注文コード
49247818
品番
IRF7805ZTRPBF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
仕様・内容量
など
1453
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:16 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:8.7 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.25V●最低ゲートしきい値電圧:1.35V●最大ゲート-ソース間電圧:±20 V●パッケージタイプ:SO●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2.5 W●長さ:5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応