内容量1リール(800個)
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:160 A、最大ドレイン-ソース間電圧:135 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:5.9 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:4V、最低ゲートしきい値電圧:2V、最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V、パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)、実装タイプ:表面実装、ピン数:7+Tab、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:500 W、長さ:10.54mm、StrongIRFET(TM)パワーMOSFET、Infineon. Infineon製の StrongIRFET ファミリは、R DS (on)を低くし、電流通過能力を高くするように最適化されています。 このポートフォリオは、性能と堅牢性が必要となるモータドライブ、電動工具、インバータ、バッテリ管理を含む低周波用途に最適な優れたゲート特性、アバランシェ特性、動的dv/dt耐久性を発揮します。
注文コード49247967
品番IRF135SA204