SMT-E スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形・インロー付)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)21 注文コード49248062 品番SMST12GUU-E
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,259
販売価格(税別)
3,872
この商品は寸法dなど53種類から選べます 他の種類を見る
寸法Df(mm)42 寸法L(mm)30 寸法W(mm)27 寸法X(mm)4.5 寸法Y(mm)7.5 寸法a(mm)32 寸法d(mm)21 寸法dr(mm)12 寸法f(mm)6 寸法t(mm)6 寸法z(mm)4.1 形状小判フランジ形 軸径(Φmm)12 材質(保持器)樹脂 材質(本体)ステンレス シール両シール ボール条列4 基本静定格荷重Co(N)784 基本動定格荷重C(N)510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする