内容量1セット(50個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:17 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:250 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:100 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:4V 、 最低ゲートしきい値電圧:2V 、 最大ゲート-ソース間電圧:20 V 、 パッケージタイプ:TO-220 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 + Tab 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:107 W 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード49248064
品番IPP17N25S3100AKSA1