内容量1袋(10個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:17 A●最大ドレイン-ソース間電圧:250 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:100 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:20 V●パッケージタイプ:TO-220●実装タイプ:スルーホール●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:107 W●寸法:10 x 4.4 x 15.65mm
注文コード49248073
品番IPP17N25S3100AKSA1