内容量1セット(50個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:17 A●最大ドレイン-ソース間電圧:550 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:199 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3.5V●最低ゲートしきい値電圧:2.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:TO-220●実装タイプ:スルーホール●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:139 W●トランジスタ素材:Si●Infineon CoolMOS?CPパワーMOSFET
注文コード49248089
品番IPP50R199CPXKSA1