内容量1個
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:17 A、最大ドレイン-ソース間電圧:800 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:290 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:3.9V、最低ゲートしきい値電圧:2.1V、最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V、パッケージタイプ:TO-247、実装タイプ:スルーホール、トランジスタ構成:シングル、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:227 W、標準ターンオフ遅延時間:72 ns、Infineon CoolMOS(TM)C3パワーMOSFET
注文コード49248186
品番SPW17N80C3FKSA1