内容量1セット(30個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:17 A●最大ドレイン-ソース間電圧:800 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:290 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3.9V●最低ゲートしきい値電圧:2.1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:TO-247●実装タイプ:スルーホール●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:227 W●トランジスタ素材:Si●Infineon CoolMOS?C3パワーMOSFET
注文コード49248195
品番SPW17N80C3FKSA1