内容量1リール(1000個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:17 A●最大ドレイン-ソース間電圧:550 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:199 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3.5V●最低ゲートしきい値電圧:2.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:139 W●寸法:10.312 x 9.45 x 4.572mm●Infineon CoolMOS CPパワーMOSFET
注文コード49248213
品番IPB50R199CPATMA1