Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:20 A、最大ドレイン-ソース間電圧:600 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:190 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:5.5V、最低ゲートしきい値電圧:3.5V、最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V、パッケージタイプ:TO-247、実装タイプ:スルーホール、ピン数:3、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:208 W、シリーズ:CoolMOS S5、Infineon CoolMOS(TM)S5パワーMOSFETファミリ 注文コード49249376 品番SPW20N60S5FKSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様・内容量など1453種類から選べます 他の種類を見る
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:20 A、最大ドレイン-ソース間電圧:600 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:190 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:5.5V、最低ゲートしきい値電圧:3.5V、最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V、パッケージタイプ:TO-247、実装タイプ:スルーホール、ピン数:3、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:208 W、シリーズ:CoolMOS S5、Infineon CoolMOS(TM)S5パワーMOSFETファミリ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする