Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 仕様チャンネルタイプ:N 最大連続ドレイン電流:24 、 最大ドレイン-ソース間電圧:650 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:160 mΩ 最大ゲートしきい値電圧:3.5V 最低ゲートしきい値電圧:2.5V 最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 、 パッケージタイプ:TO-247 実装タイプ:スルーホール ピン数:3 チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:パワーMOS(TM)ET 最大パワー消費:176 、 動作温度 Max:+150 、 Infineon CoolMOS(TM)C6 C7パワーMOS(TM)ET 注文コード49250103 品番IPW60R160C6FKSA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・内容量など1453種類から選べます 他の種類を見る
仕様チャンネルタイプ:N 最大連続ドレイン電流:24 、 最大ドレイン-ソース間電圧:650 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:160 mΩ 最大ゲートしきい値電圧:3.5V 最低ゲートしきい値電圧:2.5V 最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 、 パッケージタイプ:TO-247 実装タイプ:スルーホール ピン数:3 チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:パワーMOS(TM)ET 最大パワー消費:176 、 動作温度 Max:+150 、 Infineon CoolMOS(TM)C6 C7パワーMOS(TM)ET RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする