内容量1個
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:240 A、260 A●最大ドレイン-ソース間電圧:75 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:2.6 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)●実装タイプ:表面実装●ピン数:7●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:370 W●1チップ当たりのエレメント数:1●車載用NチャンネルパワーMOSFET、Infineon. Infineonの車載製品向けAECQ-101認定済み、シングルダイNチャンネルデバイスの充実したポートフォリオは、さまざまな用途における幅広い電源要件に対応します。 ディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、表面実装及びリード付きパッケージ内のNチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
注文コード49250286
品番AUIRFS3107-7P