内容量1セット(50個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:240 A、300 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:1.9 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.5V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-16 V, +16 V●パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)●実装タイプ:表面実装●ピン数:7●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:380 W●トランジスタ素材:Si●車載用NチャンネルパワーMOSFET、Infineon. Infineonの車載製品向けAECQ-101認定済み、シングルダイNチャンネルデバイスの充実したポートフォリオは、さまざまな用途における幅広い電源要件に対応します。 ディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、表面実装及びリード付きパッケージ内のNチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
注文コード49250295
品番AUIRLS3036-7P