内容量1セット(25個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:29 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:60 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:0.047 Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:2V 、 最低ゲートしきい値電圧:1.2V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:DPAK (TO-252) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:68 W 、 標準ターンオン遅延時間:6 ns 、 Infineon OptiMOS?パワーMOSFETファミリ. OptiMOS?製品は、最も困難な用途にも対応できるよう高性能なパッケージに収納されています。このため、限られたスペースで最大限に柔軟性を発揮できます。 これらのInfineon製品は、コンピューティング用途における次世代の厳しい電圧調整規格のエネルギー効率と電力密度の要件に適合し、上回るように設計されています。. Nチャンネル - 強化モード 車載AEC Q101認定 MSL1最大260 ℃のピークリフロー 175 ℃の動作温度 環境配慮製品(鉛フリー) 超低Rds(on)
注文コード49250758
品番IPD350N06LGBTMA1