内容量1セット(50個)
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:298 A、最大ドレイン-ソース間電圧:60 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:2.2 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:2.4V、最低ゲートしきい値電圧:1V、最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V、パッケージタイプ:I2PAK (TO-262)、実装タイプ:スルーホール、ピン数:3、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:375 W、標準ゲートチャージ @ Vgs:170 nC @ 4.5 V、StrongIRFET(TM)ロジックレベルパワーMOSFET. +5 Vロジックレベルのゲートドライブ向けに最適化されたInfineon StrongIRFETファミリの拡張製品です。 これらの製品は、低R DS (on)による高い効率、高通電容量による堅牢性と動作信頼性など、既存のStrongIRFETファミリと同一の特性を共有しています。最適なR DS (on) @ V GS:+4.5 V バッテリ駆動システムに最適 用途: モータドライバ、同期整流システム、OR-ing / 冗長電源スイッチ、DC-DCコンバータ
注文コード49250803
品番IRL60SL216