IRL60S216 Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON 49250819

Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:298 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:60 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:0.0022 Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:2.4V 、 最低ゲートしきい値電圧:1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:375 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 StrongIRFET?ロジックレベルパワーMOSFET. +5 Vロジックレベルのゲートドライブ向けに最適化されたInfineon StrongIRFETファミリの拡張製品です。 これらの製品は、低R DS (on)による高い効率、高通電容量による堅牢性と動作信頼性など、既存のStrongIRFETファミリと同一の特性を共有しています。. 最適なR DS (on) @ V GS:+4.5 V バッテリ駆動システムに最適 用途: モータドライバ、同期整流システム、OR-ing / 冗長電源スイッチ、DC-DCコンバータ 注文コード49250819 品番IRL60S216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など1453種類から選べます 他の種類を見る
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:298 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:60 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:0.0022 Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:2.4V 、 最低ゲートしきい値電圧:1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:375 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 StrongIRFET?ロジックレベルパワーMOSFET. +5 Vロジックレベルのゲートドライブ向けに最適化されたInfineon StrongIRFETファミリの拡張製品です。 これらの製品は、低R DS (on)による高い効率、高通電容量による堅牢性と動作信頼性など、既存のStrongIRFETファミリと同一の特性を共有しています。. 最適なR DS (on) @ V GS:+4.5 V バッテリ駆動システムに最適 用途: モータドライバ、同期整流システム、OR-ing / 冗長電源スイッチ、DC-DCコンバータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする