内容量1セット(50個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:3.6 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:500 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:2.2 Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:5V 、 最低ゲートしきい値電圧:3V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:TO-220AB 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:78 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 モータ制御 / AC-DC同期整流MOSFET、Infineon. モータ制御MOSFET. Infineonでは、モータ制御用途向けに耐久性の高いNチャンネル / PチャンネルMOSFETデバイスの充実したポートフォリオを揃えています。. 同期整流MOSFET. AC-DC電源向けの同期整流MOSFETのポートフォリオは、電力密度が高く、サイズが小さく、携帯性が優れた、フレキシブルなシステムに関する顧客の要求に適合します。
注文コード49250907
品番IRFB812PBF