※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナベ小ねじ
SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M3
注文コード
49251106
品番
SNPT-M3-10
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
0.5
ねじの呼び
M3
材質
チタン
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴