内容量1袋(50個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:30 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:25 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:2.2V 、 最低ゲートしきい値電圧:1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-16 V, +16 V 、 パッケージタイプ:DPAK (TO-252) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:31 W 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 Infineon OptiMOS? T2パワーMOSFET. Infineonの新しいOptiMOS ? -T2は、CO2削減機能と電気ドライブを備えた省エネMOSFETトランジスタシリーズです。 この新しいOptiMOS? -T2製品ファミリは、既存のOptiMOS? -T及びOptiMOS?の拡張ファミリです。 OptiMOS?製品は、極めて厳しい用途にも対応する高性能パッケージに収納され、限られたスペースに最大限の柔軟性をもたらします。 これらのInfineon製品は、コンピュータ用途における次世代電圧標準のエネルギー効率及び電力密度要件を満たすだけなく、それを超える性能を発揮します。. Nチャンネル - 強化モード AEC認定 MSL1、最大260 ℃ピークのリフロー 175 ℃の動作温度 環境配慮製品(RoHS対応)
注文コード49251205
品番IPD30N03S4L14ATMA1