内容量1セット(50個)
仕様チャンネルタイプ:N 最大連続ドレイン電流:80 、 最大ドレイン-ソース間電圧:100 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:15.4 mΩ 最大ゲートしきい値電圧:3.5V 最低ゲートしきい値電圧:2V 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 、 パッケージタイプ:I2PAK (TO-262) 実装タイプ:スルーホール ピン数:3 チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:パワーMOS(TM)ET 最大パワー消費:125 、 動作温度 Max:+175 、 Infineon OptiMOS(TM)3パワーMOS(TM)ET、100 V以上
注文コード49256333
品番IPI086N10N3GXKSA1