内容量1袋(5個)
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:80 A、最大ドレイン-ソース間電圧:100 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:15.4 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:3.5V、最低ゲートしきい値電圧:2V、最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V、パッケージタイプ:I2PAK (TO-262)、実装タイプ:スルーホール、トランジスタ構成:シングル、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:125 W、標準ターンオフ遅延時間:31 ns、Infineon OptiMOS(TM)3パワーMOSFET、100 V以上
注文コード49256543
品番IPI086N10N3GXKSA1