SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)

(10件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 49256891 品番 SNSS-3/8-16-1
参考基準価格(税別)¥5,330 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ANSI B18.3に準処しています。

ねじの呼び3/8 種別全ねじ 材質SUS304相当 ねじの種類UNC ねじピッチ(山数/inch)16 寸法L1(mm)0.375 用途インチねじ仕様の機器・装置 質量(g)21.9 寸法D1(Φmm)0.562 頭部形状六角穴付き 寸法B5/16 穴の形状六角穴 寸法L(inch)1 ねじ長L2(mm)- 強度区分A2・50
注意
※こちらの商品は、全ねじ、半ねじ指定ができません。全ねじ・半ねじの使い分けが必要な場合、他の商品のご購入をお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49256347
2024-06-04
用途:
修理
製造業

インチサイズの物は店頭に置いていない場合が殆どですので大助かりです。

対象商品:
49256155
2022-06-01
用途:
機器修理

珍しいサイズが手に入るのはありがたいです。特にインチサイズ、高強度のものは充実させてほしいです。

対象商品:
49256365
2021-06-28
用途:
光学機器の固定

光学機器に付属する固定用のイモネジが紛失しやすいため、この製品に代えて使用しています。イモネジに比べて圧倒的に使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
49256401
2020-07-30
用途:
アメリカ製機器の修理
農・林・水産業

日本製と思われるので、ネジの出来栄えはきれいですね。
特殊ネジなので、やや価格が高いのは致し方なしですね。

1人が参考にしています
対象商品:
49256496
2020-01-23
用途:
アーチェリー用具の部品留め
その他業種

アーチェリー用具にはインチ規格のネジが多く使用されており、
純正品は非常に高額で販売されているので、代替え品として使用しています。
品種を上手に選択すれば、問題なく使用出来ています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
49256557
2019-03-26
用途:
外車の補修
その他業種

ハーレーのネジが飛んだので補修用に使用しました。精度もよくしっかり締め付けができたと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
49256812
2017-11-10
用途:
ハーレーダビットソンスポーツスター1200XL(07) ダービーカバーボルト

SNSS-1/4-20-5/8 ハーレーダビットソンスポーツスター1200XL(07) 
Roland Sands Design ダービーカバーのボルトに使いました。

4人が参考にしています
対象商品:
49256225
2016-12-14
用途:
機械組み立て
株式会社アクト 様

全く問題なく使用できました。
価格も妥当で今後も利用します

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1065:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする