内容量1袋(2個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:89 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:75 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:5.7 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:3.7V 、 最低ゲートしきい値電圧:2.1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:ME 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:6+Tab 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:96 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 StrongIRFET?パワーMOSFET、Infineon. Infineon製の StrongIRFET ファミリは、R DS (on)を低くし、電流通過能力を高くするように最適化されています。 このポートフォリオは、性能と堅牢性が必要となるモータドライブ、電動工具、インバータ、バッテリ管理を含む低周波用途に最適な優れたゲート特性、アバランシェ特性、動的dv/dt耐久性を発揮します。
注文コード49257767
品番IRF7780MTRPBF