内容量1セット(50個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:9 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:560 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:399 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:3.5V 、 最低ゲートしきい値電圧:2.5V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V 、 パッケージタイプ:I2PAK (TO-262) 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:83 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、StrongIRFET(TM)パワ Infineon CoolMOS(TM)CPパワーMOSFET
注文コード49257785
品番IPI50R399CPXKSA1