内容量1セット(50個)
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:9 A、最大ドレイン-ソース間電圧:560 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:399 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:3.5V、最低ゲートしきい値電圧:2.5V、最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V、パッケージタイプ:TO-220、実装タイプ:スルーホール、ピン数:3、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:83 W、高さ:15.95mm、Infineon CoolMOS(TM)CPパワーMOSFET
注文コード49257803
品番IPP50R399CP